text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore opvallende gezicht ringmoersleutel 55mm


Te gebruiken met knuppelhamer of pneumatische hamer voor vast- of losdraaien, Warm gesmeed, gezandstraald, Warm gesmeed, gezandstraald

Artikelnummer 0C953381
Lengte (mm) 360
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 55
Uitvoering enkele sleutel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 360
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 55
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 40
Halve maan model Nee
Kopbreedte groot (mm) 94
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Omschrijving

Te gebruiken met knuppelhamer of pneumatische hamer voor vast- of losdraaien, Warm gesmeed, gezandstraald, Warm gesmeed, gezandstraald

Artikelnummers

Artikelnummer 0C953381
EAN 4010886805909
UBB 500642417272
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 1416227
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.