Opsteek- & insteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Opsteek- & insteeksleutels
Opsteek- & insteeksleutels
6A934453
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
Gedore Opsteek & insteeksleutels 22MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6A934453
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering
Opening
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
22 mm
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte klein (mm)
22
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
22
Uitvoering
Opening
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
22 mm
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte klein (mm)
22
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte groot (mm)
15
Halve maan model
Nee
Kopbreedte groot (mm)
38
Rateluitvoering
Nee
Open uitvoering
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82079099
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6A934453
EAN
4002805876220
UBB
500642834484
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
7707950