text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Niro 224011 Pijpsnijder met ratel voor 16-35mm roestvrij stalen buis 260mm


Behuizing van verzinkt drukgegoten aluminium, Eenvoudige bediening via rateltransport met automatische toevoer van het snijwiel bij elke omwenteling, Snijwiel van hooggelegeerd roestvrij staal, met hoge levensduur, Extra één extra reserve snijwiel, Extra reserve snijwiel

Article number 8Z171989
Lengte (mm) 260
Buisdiameter (mm) ['16.000', '35.000']
Met afbramer Nee
Met snelverstelling Ja
Aantal snijwieltjes 2
Packed per 1

Specifications

Lengte (mm) 260
Buisdiameter (mm) ['16.000', '35.000']
Met afbramer Nee
Met snelverstelling Ja
Aantal snijwieltjes 2
Telescopisch Nee
Merk Gedore
Model 224011

Description

Behuizing van verzinkt drukgegoten aluminium, Eenvoudige bediening via rateltransport met automatische toevoer van het snijwiel bij elke omwenteling, Snijwiel van hooggelegeerd roestvrij staal, met hoge levensduur, Extra één extra reserve snijwiel, Extra reserve snijwiel

Article numbers

Article number 8Z171989
EAN 4017981224116
UBB 500632602156
UNSPSC 23241610
Manufacturer article nr  1600877
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.