text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nijptang 8380-250 TL


Volgens DIN ISO 9242, Vorm A, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, Voor middelharde draad, 1,6 mm, Kop geslepen, staalgrijs, met blauw gedompelde anti-slip handgrepen (TL), Geometrisch geoptimaliseerde kop- en greepgedeeltes voor ergonomisch gebruik, Van hoogwaardig gereedschapsstaal, Gemaakt van kwaliteitsgereedschapsstaal

Artikelnummer G3050.400.250
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 408
Lengte (mm) 255
Handvat Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 408
Lengte (mm) 255
Handvat Kunststof
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 500
Goederencode 8203200000
Type Tower Pincer

Omschrijving

Volgens DIN ISO 9242, Vorm A, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, Voor middelharde draad, 1,6 mm, Kop geslepen, staalgrijs, met blauw gedompelde anti-slip handgrepen (TL), Geometrisch geoptimaliseerde kop- en greepgedeeltes voor ergonomisch gebruik, Van hoogwaardig gereedschapsstaal, Gemaakt van kwaliteitsgereedschapsstaal

Artikelnummers

Artikelnummer G3050.400.250
EAN 4010886675212
UBB 240102246404
UNSPSC 27112112
Fabrikant artikelnummer 6752100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.