text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nijptang 8245 225 TL


Volgens DIN ISO 9242, Vorm A, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, Voor middelharde draad, 1,6 mm, Kop geslepen, staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen (TL), Geometrisch geoptimaliseerde kop- en handgreepzones voor ergonomisch gebruik, Van hoogwaardig gereedschapsstaal

Artikelnummer G3050.400.225
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 324
Lengte (mm) 227
Handvat Kunststof
Merk Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 324
Lengte (mm) 227
Handvat Kunststof
Merk Gedore
Type Tower Pincer

Omschrijving

Volgens DIN ISO 9242, Vorm A, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, Voor middelharde draad, 1,6 mm, Kop geslepen, staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen (TL), Geometrisch geoptimaliseerde kop- en handgreepzones voor ergonomisch gebruik, Van hoogwaardig gereedschapsstaal

Artikelnummers

Artikelnummer G3050.400.225
EAN 4010886675205
UBB 240102287168
UNSPSC 27112112
Fabrikant artikelnummer 6752020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.