text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Montagesleutel 317000 AF 17 x 19 mm M10 lengte 250 mm CV staal


Met beweegbaar draadeind voor beslagbevestiging M10 of M12, steeksleutel SW 17x19 mm voor het vast- of losdraaien van hoekkranen, steeksleutel SW 17x19 mm voor het vast- of losdraaien van wastafelfittingen en hoekkranen

Artikelnummer G2910.017.019
Totale lengte (mm) 250
Sleutelwijdte (mm) 17 - 19
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 200
HS- en goederencode 8204110000
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 250
Sleutelwijdte (mm) 17 - 19
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 200
HS- en goederencode 8204110000
Type Mounting Spanner

Omschrijving

Met beweegbaar draadeind voor beslagbevestiging M10 of M12, steeksleutel SW 17x19 mm voor het vast- of losdraaien van hoekkranen, steeksleutel SW 17x19 mm voor het vast- of losdraaien van wastafelfittingen en hoekkranen

Artikelnummers

Artikelnummer G2910.017.019
EAN 4017981317009
UBB 203120578604
UNSPSC 46171505
Fabrikant artikelnummer 4509360
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.