text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutels EL 1


Artikelnummer 5O887452
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 12000
Totale lengte (mm) 932
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Met signaaltoon Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 12000
Totale lengte (mm) 932
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['750.000', '2000.000']
Kopbreedte (mm) 60
Aansluitmaat (mm) 25
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 50
Geschikt voor verlengstuk Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 40
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82041100
Model 8569-01
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5O887452
EAN 4002805856918
UBB 500642470214
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7695410
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.