text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutels EKL A+S 1


Technisch voordeel/functie: Vooraf ingestelde waardevergrendeling en veiligheidsvoorziening (A+S) elimineert de mogelijkheid van onbedoelde of gemanipuleerde afstelling en vertegenwoordigt daarmee meer proceszekerheid van de gebruiker, Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. herleidbaar testcertificaat, gekalibreerd op een

Artikelnummer 0K508055
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 10800
Totale lengte (mm) 920
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 10800
Totale lengte (mm) 920
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['600.000', '1500.000']
Kopbreedte (mm) 60
Aansluitmaat (mm) 25
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 25
Geschikt voor verlengstuk Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 40
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 7586-01
Type Torque Wrench

Omschrijving

Technisch voordeel/functie: Vooraf ingestelde waardevergrendeling en veiligheidsvoorziening (A+S) elimineert de mogelijkheid van onbedoelde of gemanipuleerde afstelling en vertegenwoordigt daarmee meer proceszekerheid van de gebruiker, Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. herleidbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de +/- 4 % die de norm vereist, Lichtgewicht en toch robuust (omdat de behuizing is gemaakt van een aluminiumlegering) en veerkrachtig, zeer werkplaatsvriendelijk, Geen onnauwkeurigheden, ongeacht of de momentsleutel met beide handen wordt gebruikt of los van het handvat wordt gehouden (zoals bij standaardmomentsleutels), Zowel de haakse aandrijving als het scharnierpunt bevinden zich op een as die een hoge mate van veiligheid voor de gebruiker garandeert, kan worden uitgeschoven om de werklast van de gebruiker te verminderen, Extreem lage slijtage door verminderde krachten in een hefboommechanisme, Gesmede hefboomketting uit onze eigen kwaliteitssmederij, Maximale precisie zelfs bij extreem continu gebruik, Lange levenscycli en lange levensduur van het gereedschap, Eenvoudige bediening - snel en veilig aandraaien, Enkel- en dubbelvierkantaandrijving voor gecontroleerd aandraaien in twee richtingen, Gebruik: Gecontroleerd aanhalen van schroeven in het bereik van 6 - 3000 N-m, Voor gebruik in bijna alle industriële productieomgevingen, Eigenschappen: Met certificaat volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar via eigen DAkkS-laboratorium naar nationale normen, Automatische kortetermijnbediening met voelbare impuls en geluidssignaal, Dubbele schaalverdeling met overeenkomstige schaalverdeling (zie tabel), Type B, BC, C met drukknopontgrendeling, Vooringestelde DREMOMETER voor serieproductie waarbij altijd dezelfde waarde moet worden toegepast, Bij bestelling de N-m-waarde opgeven - indien een vaste voorinstelling in de fabriek gewenst is (prijs op aanvraag)

Artikelnummers

Artikelnummer 0K508055
EAN 4002805930854
UBB 500642455611
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 2311348
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.