text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutels EKL 1


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 600 - 1500 N-m, Voor gebruik in bijna alle industriële productieomgevingen, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en daarmee nauwkeuriger dan de door

Artikelnummer 7E182509
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 10800
Totale lengte (mm) 932
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 10800
Totale lengte (mm) 932
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['600.000', '1500.000']
Kopbreedte (mm) 60
Aansluitmaat (mm) 25
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 25
Geschikt voor verlengstuk Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 40
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8586-01
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 600 - 1500 N-m, Voor gebruik in bijna alle industriële productieomgevingen, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en daarmee nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, 1" vierkantaandrijving met penvergrendeling DIN 3120 - B 25, ISO 1174, Automatische kortwegbediening met voelbare impuls en geluidssignaal, Enkele schaalverdeling met een schaalverdeling van 25 N-m, Technisch voordeel/Functie: Lichtgewicht en toch robuust (omdat de behuizing is gemaakt van een aluminiumlegering) en veerkrachtig, zeer werkplaatsvriendelijk, Geen onnauwkeurigheden, ongeacht of de momentsleutel met beide handen wordt gebruikt of van het handvat wordt gehouden (zoals bij standaard momentsleutels), Zowel de haakse aandrijving als het scharnierpunt bevinden zich op een as die een hoge mate van veiligheid voor de gebruiker garandeert, kan worden uitgeschoven om de werklast van de gebruiker te verminderen..., Dubbel hefboommechanisme voor maximale snijprestaties, Gesmede hefboomketting uit onze eigen kwaliteitssmederij, Maximale precisie, zelfs bij extreem continu gebruik, Lange levensduur en lange levensduur van het gereedschap, Eenvoudige bediening - snel en veilig aandraaimoment

Artikelnummers

Artikelnummer 7E182509
EAN 4002805930816
UBB 500642478498
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 2311291
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.