text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutels DZ 22MM


Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, Lichtgewicht en toch robuust (omdat de behuizing is gemaakt van een aluminiumlegering) en veerkrachtig, zeer werkplaatsvriendelijk, Af

Položka č. 2I553942
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 3000
Totale lengte (mm) 846
Geïsoleerd 1000 V Nee
Ambalat la 1

technické údaje

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 3000
Totale lengte (mm) 846
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['140.000', '620.000']
Kopbreedte (mm) 45
Aansluitmaat (mm) 22
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 10
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 35
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8463-10
Type Torque Wrench

Popis

Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, Lichtgewicht en toch robuust (omdat de behuizing is gemaakt van een aluminiumlegering) en veerkrachtig, zeer werkplaatsvriendelijk, Afhankelijk van de toepassing is toegang mogelijk vanaf de voorkant (bijv. open fitting) of zijkant. Gebruik alleen kracht in het midden van de handgreep - gebruik geen verlengbuis omdat anders onnauwkeurigheden kunnen ontstaan (behalve bij model DXZ waarbij de DREMOMETER is gekalibreerd en afgesteld met behulp van de verlengbuis), Gebruik alleen eindfittingen met gestandaardiseerde dieptemeters, anders kunnen onnauwkeurigheden ontstaan. Houd rekening met de dieptemeters op het certificaat. Gebruik alleen originele GEDORE accessoires, Grote aandrijfdoorsnede brengt maximale draaimomenten over, Extreem lage slijtage door verminderde krachten in een hefboommechanisme, Gesmede hefboomketting uit onze eigen groep kwaliteitssmederij, Maximale precisie zelfs bij extreem continu gebruik, Lange levenscycli en standtijden, Eenvoudige bediening - snel en veilig aandraaimoment, Eenvoudige instelling dankzij aantrekkelijke stelknop beveiligd tegen verlies aan het einde van de handgreep, Met certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017, traceerbaar via eigen DAkkS laboratorium naar nationale normen.

Čísla materiálu

Položka č. 2I553942
EAN 4002805846315
UBB 500642458433
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7703020
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.