Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
6Z181417
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
Gedore Momentsleutels DXZA+S28Z 520-1000NM
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
6Z181417
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
5500
Totale lengte (mm)
1319
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
['520.000', '1000.000']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
5500
Totale lengte (mm)
1319
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
['520.000', '1000.000']
Kopbreedte (mm)
45
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
10
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Kophoogte (mm)
35
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82041100
Model
7471-01
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z181417
EAN
4002805922514
UBB
500642450091
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
1521977