text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutels DXZ 28mm


Artikelnummer 9B030952
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 5500
Totale lengte (mm) 1319
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['520.000', '1000.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 5500
Totale lengte (mm) 1319
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['520.000', '1000.000']
Kopbreedte (mm) 45
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 10
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 35
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
HS- en goederencode 82041100
Model 8471-01
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 9B030952
EAN 4002805919903
UBB 500642458680
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 1251341
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.