text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel Z 22 250-850 nm


Artikelnummer 8I773486
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 5000
Totale lengte (mm) 1340.7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['250.000', '850.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 5000
Totale lengte (mm) 1340.7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['250.000', '850.000']
Aansluitmaat (mm) 22
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
HS- en goederencode 82041100
Model DMZ 850
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8I773486
EAN 4002805931646
UBB 500642445232
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 2641577
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.