text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel Z 16 80-400 nm


Artikelnummer 3G309442
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1790
Totale lengte (mm) 677.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['80.000', '400.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1790
Totale lengte (mm) 677.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['80.000', '400.000']
Aansluitmaat (mm) 16
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
HS- en goederencode 82041100
Model DMZ 400
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 3G309442
EAN 4002805931615
UBB 500642444656
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 2641542
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.