Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
9T957290
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Gedore momentsleutel TSP 1/4
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
9T957290
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
235
Totale lengte (mm)
195
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
['2.000', '10.000']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
235
Totale lengte (mm)
195
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
['2.000', '10.000']
Aansluitmaat (mm)
6.3
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.1
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
HS- en goederencode
82041100
Model
TSC 10
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T957290
EAN
4002805918302
UBB
500642435662
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
1196510