text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore momentsleutel TSN 1/4


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 5 - 25 N - m, Serie / productielijn, Extreem langdurig werk, Kenmerken: Vooraf ingestelde productiekrachtsleutel - zonder schaalverdeling, 1/4" vierkantaandrijving met kogelvergrendeling, Met geïntegreerde ratelfunctie voor gecontroleerd rechtsom aandraaien, Werknauwkeurigheid: +/- 4 % to

Artikelnummer 1X749839
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 340
Totale lengte (mm) 216
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 340
Totale lengte (mm) 216
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) ['5.000', '25.000']
Aansluitmaat (mm) 6.3
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 5 - 25 N - m, Serie / productielijn, Extreem langdurig werk, Kenmerken: Vooraf ingestelde productiekrachtsleutel - zonder schaalverdeling, 1/4" vierkantaandrijving met kogelvergrendeling, Met geïntegreerde ratelfunctie voor gecontroleerd rechtsom aandraaien, Werknauwkeurigheid: +/- 4 % tolerantie van het ingestelde draaimoment, Volgens DIN EN ISO 6789. Volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar naar nationale normen, Precisiemechanisme slipt zeer merkbaar en hoorbaar ("klik") wanneer de vooraf ingestelde waarde is bereikt - te vast aandraaien is niet mogelijk, Automatische reset naar de uitgangspositie, Lichtgewicht, maar robuust en corrosiebestendig constructieontwerp, Zeer handige antislip rubberen handgreep, De voorinstelling kan in de fabriek of door de gebruiker op geschikte momenttesters worden uitgevoerd, Automatische reset naar de uitgangspositie, EPA-conform (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in gevoelige elektrostatische toepassingen, Leveringsomvang: Momentsleutel type TSN SLIPPER, Speciale instelsleutel voor het wijzigen van de vooraf ingestelde koppelwaarde, Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, Levering in stevige kartonnen verpakking

Artikelnummers

Artikelnummer 1X749839
EAN 4002805759004
UBB 500642432693
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7091900
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.