text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel TBN 9 x 12mm


Artikelnummer 7L112776
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 410
Totale lengte (mm) 265
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['5.000', '25.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 410
Totale lengte (mm) 265
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['5.000', '25.000']
Aansluitmaat (mm) 16
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
HS- en goederencode 82041100
Model 760-35
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 7L112776
EAN 4002805928318
UBB 500642434269
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 1824694
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.