text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel TBN 9 x 12mm


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 1 - 10 N-m, Serie / productielijn, Extreem langdurig werk, Kenmerken: Vooringestelde productiekrachtsleutel - zonder schaalverdeling, Met rechthoekig-holteuiteinde van 9x12 mm, Voor aanhalen in twee richtingen (de sleutel hoeft maar 180° te worden gedraaid!), Werknauwkeurig

Artikelnummer 3V487089
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 150
Totale lengte (mm) 133
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 150
Totale lengte (mm) 133
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['2.000', '10.000']
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Met schaal Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 760-01
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 1 - 10 N-m, Serie / productielijn, Extreem langdurig werk, Kenmerken: Vooringestelde productiekrachtsleutel - zonder schaalverdeling, Met rechthoekig-holteuiteinde van 9x12 mm, Voor aanhalen in twee richtingen (de sleutel hoeft maar 180° te worden gedraaid!), Werknauwkeurigheid: +/- 4 % tolerantie van het ingestelde draaimoment, Volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar naar nationale normen, Handgreep 20° breken wanneer de vooraf ingestelde draaimomentwaarde is bereikt, maakt te strak aandraaien onwaarschijnlijk, Automatische reset naar de uitgangspositie, Lichtgewicht, maar robuust en corrosiebestendig constructieontwerp, Zeer handige antislip rubberen handgreep, Nr. TBN 2 G: EPA-conform (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen, De voorinstelling kan in de fabriek of door de gebruiker op geschikte momentsleutels worden uitgevoerd, bij bestelling de N-m-waarde opgeven - indien een vaste voorinstelling in de fabriek gewenst is (prijs op aanvraag), Leveringsomvang: Momentsleutel TBN Breaking Torque wrench, Speciale instelsleutel voor het wijzigen van de vooraf ingestelde koppelwaarde, Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, Levering in stevige kartonnen verpakking

Artikelnummers

Artikelnummer 3V487089
EAN 4002805760017
UBB 500642433683
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7090770
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.