Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
3P694475
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
Gedore Momentsleutel TBN 9 x 12mm
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
3P694475
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
745
Totale lengte (mm)
302
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm)
['13.000', '65.000']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
745
Totale lengte (mm)
302
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm)
['13.000', '65.000']
Aansluitmaat (mm)
16
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Met schaal
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82041100
Model
760-45
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3P694475
EAN
4002805928271
UBB
500642434673
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
1824716