Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
4G087541
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
Gedore Momentsleutel SE 9 x 12 30-150 nm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4G087541
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
896
Totale lengte (mm)
460.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Met signaaltoon
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
896
Totale lengte (mm)
460.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
['30.000', '150.000']
Kopbreedte (mm)
24
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
1
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Kophoogte (mm)
19
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82041100
Model
4200-02
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4G087541
EAN
4002805927144
UBB
500642438062
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
1654934