Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
0R448870
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
Gedore Momentsleutel SE 9 x 12 20-100 nm
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
0R448870
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
730
Totale lengte (mm)
369.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Met signaaltoon
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
730
Totale lengte (mm)
369.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
['20.000', '100.000']
Kopbreedte (mm)
24
Aansluitmaat (mm)
9
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.5
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Kophoogte (mm)
19
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82041100
Model
4100-01
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0R448870
EAN
4002805410011
UBB
500642437809
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
7600210