text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel SE 14 x 18


Artikelnummer 6M690210
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 959
Totale lengte (mm) 470.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 959
Totale lengte (mm) 470.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['40.000', '200.000']
Kopbreedte (mm) 33
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 25
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 4201-01
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 6M690210
EAN 4002805420119
UBB 500642438229
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7600990
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.