text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel K 3/8 10-50 nm


Artikelnummer 5N588640
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 550
Totale lengte (mm) 334
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Met signaaltoon Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 550
Totale lengte (mm) 334
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['10.000', '50.000']
Kopbreedte (mm) 35
Aansluitmaat (mm) 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.25
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 25.3
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
HS- en goederencode 82041100
Model 4549-05
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5N588640
EAN 4002805923832
UBB 500632595715
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 1545140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.