Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
3U643363
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
Gedore momentsleutel K 3/4 140-750 nm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3U643363
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
5400
Totale lengte (mm)
1232
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
5400
Totale lengte (mm)
1232
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
['150.000', '750.000']
Kopbreedte (mm)
69
Aansluitmaat (mm)
20
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
1
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Kophoogte (mm)
38
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82041100
Model
4550-75
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U643363
EAN
4002805922767
UBB
500632596960
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
1521365