Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
7S352867
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
Gedore Momentsleutel K 3/4 100-550 nm
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
7S352867
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
4224
Totale lengte (mm)
958
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
4224
Totale lengte (mm)
958
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
['110.000', '550.000']
Kopbreedte (mm)
69
Aansluitmaat (mm)
20
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
1
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Kophoogte (mm)
31
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82041100
Model
4550-55
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7S352867
EAN
4002805919941
UBB
500632596705
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
7674760