text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel DMUK 200 1/2 inch 40-200 Nm


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel en vierkantaandrijving voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. herleidbaar testcertificaat, gekalibreerd o

Artikelnummer 4X225654
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1400
Totale lengte (mm) 529.7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1400
Totale lengte (mm) 529.7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['40.000', '200.000']
Kopbreedte (mm) 42.5
Aansluitmaat (mm) 12.5
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 22
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model DMUK 200
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel en vierkantaandrijving voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. herleidbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, Voor gecontroleerd richtingsgebonden aandraaien, Met 1/2" omkeerbare ratel, Robuuste, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte ratelkop en hoogwaardige kunststof onderdelen, Ergonomisch gevormde kunststof handgreep met kalibratiehulp, Omschakeling tussen N-m hoofdschaal en lbf-ft hulpschaal om afleesfouten te voorkomen bij het instellen van het koppel wante, Met micrometerschaal voor N-m hoofdschaal voor het instellen van tussenwaarden, Ontgrendelsysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal, Ergonomisch systeem voor koppelinstelling met referentiesymbool, Voorziening voor snelle instelling met zeskant-inbussleutel, niet inbegrepen, Beveiligd instel-/afstelsysteem

Artikelnummers

Artikelnummer 4X225654
EAN 4002805931455
UBB 500642443666
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 2641313
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.