text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel DMSE 300 60-300 Nm 14 x 18 mm


Artikelnummer 0S937565
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1400
Totale lengte (mm) 590.4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1400
Totale lengte (mm) 590.4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['60.000', '300.000']
Kopbreedte (mm) 27.5
Aansluitmaat (mm) 14
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
HS- en goederencode 82041100
Model DMSE 300
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0S937565
EAN 4002805931561
UBB 500642443096
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 2641488
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.