Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel en vierkantaandrijving voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en daarmee nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, Voor gecontroleerd aanhalen in twee richtingen, Modellen DMK: 1/2" paddenstoelkop verwisselbaar vierkant met drukknopontgrendeling en een kogelvergrendelingsmechanisme. Vanaf modelnr. DMK 400 met 3/4" doorsteekvierkant en een penvergrendelingsmechanisme, Stevige, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte ratelkop en hoogwaardige kunststof onderdelen, Ergonomisch gevormde kunststof handgreep met kalibratiehulp, Omschakelen tussen N-m hoofdschaal en lbf-ft hulpschaal om afleesfouten te voorkomen bij het instellen van het gewenste aanhaalmoment, Met micrometerschaal voor N-m hoofdschaal voor het instellen van tussenwaarden, Ontgrendelsysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal, Ergonomisch systeem voor koppelinstelling met referentiesymbool, Voorziening voor snelle instelling met zeskant-inbussleutel, niet inbegrepen, Beveiligd instel-/afstelsysteem