Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
7D916869
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
Gedore Momentsleutel DMK 550 3/4 inch 110-550 Nm
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
7D916869
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
3940
Totale lengte (mm)
953.2
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
3940
Totale lengte (mm)
953.2
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
['110.000', '550.000']
Kopbreedte (mm)
69
Aansluitmaat (mm)
20
Stapgrootte instelling (Nm)
10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
1
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Kophoogte (mm)
38
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82041100
Model
DMK 550
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7D916869
EAN
4002805931417
UBB
500632577572
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
2641275