text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel DMK 400 3/4 inch 80-400 Nm


Artikelnummer 8P139726
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 2488
Totale lengte (mm) 712.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 2488
Totale lengte (mm) 712.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['80.000', '400.000']
Kopbreedte (mm) 62.5
Aansluitmaat (mm) 20
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 38
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model DMK 400
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8P139726
EAN 4002805931400
UBB 500632577325
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 2641267
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.