text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel DMK 300 1/2 inch 60-300 Nm


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel en vierkantaandrijving voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd o

Artikelnummer 2K179013
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1431
Totale lengte (mm) 606.4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1431
Totale lengte (mm) 606.4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['60.000', '300.000']
Kopbreedte (mm) 44
Aansluitmaat (mm) 12.5
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 38.4
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model DMK 300
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel en vierkantaandrijving voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en daarmee nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, Voor gecontroleerd aanhalen in twee richtingen, Modellen DMK: 1/2" paddenstoelkop verwisselbaar vierkant met drukknopontgrendeling en een kogelvergrendelingsmechanisme. Vanaf modelnr. DMK 400 met 3/4" doorsteekvierkant en een penvergrendelingsmechanisme, Stevige, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte ratelkop en hoogwaardige kunststof onderdelen, Ergonomisch gevormde kunststof handgreep met kalibratiehulp, Omschakelen tussen N-m hoofdschaal en lbf-ft hulpschaal om afleesfouten te voorkomen bij het instellen van het gewenste aanhaalmoment, Met micrometerschaal voor N-m hoofdschaal voor het instellen van tussenwaarden, Ontgrendelsysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal, Ergonomisch systeem voor koppelinstelling met referentiesymbool, Voorziening voor snelle instelling met zeskant-inbussleutel, niet inbegrepen, Beveiligd instel-/afstelsysteem

Artikelnummers

Artikelnummer 2K179013
EAN 4002805931394
UBB 500632577168
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 2641259
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.