Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
4M229317
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
Gedore Momentsleutel DMK 200 1/2 inch 40-200 Nm
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
4M229317
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1400
Totale lengte (mm)
514.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1400
Totale lengte (mm)
514.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
['40.000', '200.000']
Kopbreedte (mm)
44
Aansluitmaat (mm)
12.5
Stapgrootte instelling (Nm)
10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
1
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Kophoogte (mm)
38.5
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82041100
Model
DMK 200
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4M229317
EAN
4002805931387
UBB
500632576905
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
2641240