text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel DMK 100 1/2 inch 20-100 Nm


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Verstelbare, vrijgevende en stevige buismomentsleutel met geïntegreerde ratel en met haakse aandrijving voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaa

Artikelnummer 8P650397
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1250
Totale lengte (mm) 424
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1250
Totale lengte (mm) 424
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['20.000', '100.000']
Kopbreedte (mm) 44
Aansluitmaat (mm) 12.5
Stapgrootte instelling (Nm) 5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.5
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 38.5
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Verstelbare, vrijgevende en stevige buismomentsleutel met geïntegreerde ratel en met haakse aandrijving voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en daarmee nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, Voor gecontroleerd aanhalen in twee richtingen, Modellen DMK: 1/2" paddenstoelkop verwisselbaar vierkant met drukknopontgrendeling en een kogelvergrendelingsmechanisme. Vanaf modelnr. DMK 400 met 3/4" doorsteekvierkant en een penvergrendelingsmechanisme, Stevige, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte ratelkop en hoogwaardige kunststof onderdelen, Ergonomisch gevormde kunststof handgreep met kalibratiehulp, Omschakelen tussen N-m hoofdschaal en lbf-ft hulpschaal om afleesfouten te voorkomen bij het instellen van het gewenste aanhaalmoment, Met micrometerschaal voor N-m hoofdschaal voor het instellen van tussenwaarden, Ontgrendelsysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal, Ergonomisch systeem voor koppelinstelling met referentiesymbool, Voorziening voor snelle instelling met zeskant-inbussleutel, niet inbegrepen, Beveiligd instel-/afstelsysteem

Artikelnummers

Artikelnummer 8P650397
EAN 4002805931370
UBB 500632576749
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 2641232
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.