text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel D 3/4


Artikelnummer 8B514988
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 13000
Totale lengte (mm) 812
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 13000
Totale lengte (mm) 812
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['155.000', '760.000']
Kopbreedte (mm) 45
Aansluitmaat (mm) 20
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 10
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 35
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82041100
Model 8563-30
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8B514988
EAN 4002805856338
UBB 500642464860
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7692660
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.