text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel C SE A+S 14 X 18


Technisch voordeel/functie: Vooraf ingestelde waardevergrendeling en veiligheidsvoorziening (A+S) elimineert de mogelijkheid van onbedoelde of gemanipuleerde afstelling en vertegenwoordigt daarmee meer proceszekerheid van de gebruiker, Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, afgesteld op een maximaal toelaatbare +/-3% afwijking

Artikelnummer 4H659878
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1700
Totale lengte (mm) 653
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1700
Totale lengte (mm) 653
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['80.000', '400.000']
Kopbreedte (mm) 35
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 5
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 30
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 7482-01
Type Torque Wrench

Omschrijving

Technisch voordeel/functie: Vooraf ingestelde waardevergrendeling en veiligheidsvoorziening (A+S) elimineert de mogelijkheid van onbedoelde of gemanipuleerde afstelling en vertegenwoordigt daarmee meer proceszekerheid van de gebruiker, Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, afgesteld op een maximaal toelaatbare +/-3% afwijking en dus met een grotere nauwkeurigheid dan de standaard voorgeschreven +/-4%, Lichtgewicht en toch robuust (omdat de behuizing is gemaakt van een aluminiumlegering) en veerkrachtig, zeer werkplaatsvriendelijk, Aandrijving biedt uitgebreide reeks accessoires, Afhankelijk van de toepassing is toegang mogelijk vanaf de voorkant (bijv. De kracht moet alleen in het midden van de handgreep worden uitgeoefend - gebruik geen verlengbuis omdat er anders onnauwkeurigheden kunnen ontstaan, Gebruik alleen eindfittingen omdat er anders onnauwkeurigheden kunnen ontstaan. Houd rekening met de dieptemeters op het certificaat. Gebruik alleen originele GEDORE accessoires, Extreem lage slijtage door verminderde krachten in een hefboommechanisme, Gesmede hefboomketting uit onze eigen kwaliteitssmederij, Maximale precisie zelfs bij extreem continu gebruik, Lange levenscycli en standtijden, Eenvoudige bediening - snel en veilig aandraaimoment, Eenvoudige instelling dankzij aantrekkelijke stelknop beveiligd tegen verlies aan het einde van de handgreep, Met certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2000, Met certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2000, Met certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2000, Met certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2000, Met certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2000. volgens DIN EN ISO 6789-2:2017, traceerbaar via eigen DAkkS-laboratorium naar nationale normen, Vooringestelde DREMOMETER voor serieproductie waarbij altijd dezelfde waarde moet worden toegepast, Geef bij bestelling de N-m-waarde op - als een vaste voorinstelling in de fabriek gewenst is (prijs op aanvraag)

Artikelnummers

Artikelnummer 4H659878
EAN 4002805927304
UBB 500642450661
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 1427105
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.