text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel BL 1/2


Gebruik: Gecontroleerd aanhalen van schroeven in het meest gangbare bereik van 25 - 120 N-m / 18 - 90 lbf-ft, Voor gebruik in bijna alle industriële productieomgevingen, Kenmerken: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauw

Artikelnummer 8Y926698
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1500
Totale lengte (mm) 462
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1500
Totale lengte (mm) 462
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['25.000', '120.000']
Kopbreedte (mm) 35
Aansluitmaat (mm) 12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 5
Geschikt voor verlengstuk Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 30
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8566-01
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aanhalen van schroeven in het meest gangbare bereik van 25 - 120 N-m / 18 - 90 lbf-ft, Voor gebruik in bijna alle industriële productieomgevingen, Kenmerken: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, 1/2" vierkantaandrijving met kogelvergrendeling volgens DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, Automatische kortwegbediening met voelbare impuls en geluidssignaal, Dubbele schaalverdeling met een schaalverdeling van 5 N-m en 5 lbf-ft, Met drukknopontgrendeling, Technisch voordeel/Functie: Lichtgewicht en robuust - behuizing van een hoogwaardige aluminiumlegering, Geen onnauwkeurigheden of het nu met beide handen wordt gebruikt of van het handvat wordt gehouden (zoals bij standaard momentsleutels), Zowel de vierkante aandrijving als het scharnierpunt bevinden zich op een as die een hoge mate van veiligheid voor de gebruiker garandeert, kan worden uitgeschoven om de werklast voor de gebruiker te verminderen..., Extreem lage slijtage door verminderde krachten in een hefboommechanisme, Gesmede hefboomketting uit onze eigen kwaliteitssmederij, Maximale precisie zelfs bij extreem continu gebruik, Lange levensduur en lange levensduur van het gereedschap, Eenvoudige bediening - snel en veilig aandraaien, Eenvoudige instelling dankzij aantrekkelijke stelknop die beveiligd is tegen verlies aan het uiteinde van de handgreep, Enkel- en dubbelvierkantaandrijving voor gecontroleerd aandraaien in twee richtingen

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y926698
EAN 4002805856611
UBB 500642466840
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7683400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.