text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore Momentsleutel 8563-01 3/4 inch 155-760 Nm


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft, Voor gebruik in bijna alle industriële productieomgevingen, Kenmerken: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus

Artikelnummer 5S425194
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 5000
Totale lengte (mm) 812
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 5000
Totale lengte (mm) 812
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['155.000', '760.000']
Kopbreedte (mm) 45
Aansluitmaat (mm) 20
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 10
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 35
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft, Voor gebruik in bijna alle industriële productieomgevingen, Kenmerken: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, 3/4" vierkantaandrijving met penvergrendelingsmechanisme DIN 3120 - B 20, ISO 1174, Automatische kortwegbediening met voelbare impuls en geluidssignaal, Dubbele schaalverdeling met een schaalverdeling van 10 N-m en 10 lbf-ft, Technisch voordeel/Functie: Lichtgewicht en toch robuust (omdat de behuizing is gemaakt van een aluminiumlegering) en veerkrachtig, zeer werkplaatsvriendelijk, Geen onnauwkeurigheden, ongeacht of de momentsleutel met beide handen wordt gebruikt of van het handvat wordt gehouden (zoals bij standaard momentsleutels), Zowel de haakse aandrijving als het scharnierpunt bevinden zich op een as die een hoge mate van veiligheid voor de gebruiker garandeert, kan worden uitgeschoven om de werklast van de gebruiker te verminderen, Extreem lage slijtage door verminderde krachten in een hefboommechanisme, Gesmede hefboomketting uit onze eigen kwaliteitssmederij, Maximale precisie zelfs bij extreem continu gebruik, Lange levensduur en lange levensduur van het gereedschap, Eenvoudige bediening - snel en veilig aandraaien, Eenvoudige instelling dankzij aantrekkelijke stelknop die beveiligd is tegen verlies aan het uiteinde van de handgreep, Enkel- en dubbelvierkantaandrijving voor gecontroleerd aandraaien in twee richtingen

Artikelnummers

Artikelnummer 5S425194
EAN 4002805863015
UBB 500632601323
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7670180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.