text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel 8561-01 1/2 inch 25-120 Nm


Volledig metalen constructie van een sterke aluminiumlegering. Met vaste aandrijfvierkant. Met prettige greep van aluminium. Rechtsdraaiend. Gecombineerde dubbele schaal Nm/lbf.ft resp. lbf.in. Behuizing lichtmetaal. Belaste delen speciaal staal. Bij het bereiken van het ingestelde koppel wordt een hoor- en voelbaar signaal afgegeven. Snelinstelling door ergonomische verstelknop. Afgesteld op een schakelnauwkeurigheid met een tolerantie van ±3 % van de ingestelde schaalwaarde. Geen waardeverschuivingen en beïnvloeding van de nauwkeurigheid door werken met beide handen of het niet-vasthouden bij de greep (zoals bij gewone draaimomentsleutels), omdat zowel aandrijfvierkant als ook draaipunt in één as liggen, daardoor hoge toepassingszekerheid. Verlengbaar om de werkbelasting te reduceren

Artikelnummer 5R173251
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1500
Totale lengte (mm) 462
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1500
Totale lengte (mm) 462
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['25.000', '120.000']
Kopbreedte (mm) 35
Aansluitmaat (mm) 12.5
Stapgrootte instelling (Nm) 5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 5
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 30
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8561-01
Type Torque Wrench

Omschrijving

Volledig metalen constructie van een sterke aluminiumlegering. Met vaste aandrijfvierkant. Met prettige greep van aluminium. Rechtsdraaiend. Gecombineerde dubbele schaal Nm/lbf.ft resp. lbf.in. Behuizing lichtmetaal. Belaste delen speciaal staal. Bij het bereiken van het ingestelde koppel wordt een hoor- en voelbaar signaal afgegeven. Snelinstelling door ergonomische verstelknop. Afgesteld op een schakelnauwkeurigheid met een tolerantie van ±3 % van de ingestelde schaalwaarde. Geen waardeverschuivingen en beïnvloeding van de nauwkeurigheid door werken met beide handen of het niet-vasthouden bij de greep (zoals bij gewone draaimomentsleutels), omdat zowel aandrijfvierkant als ook draaipunt in één as liggen, daardoor hoge toepassingszekerheid. Verlengbaar om de werkbelasting te reduceren

Artikelnummers

Artikelnummer 5R173251
EAN 4002805856116
UBB 500642462054
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7683320
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.