text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel 8560-01 3/8 inch 8-40 Nm


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 8 - 40 N-m / 70 - 350 lbf-in, Voor gebruik in bijna alle industriële productieomgevingen, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en daarmee nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, 3/8" vierkantaandrijving met penvergrendeling DIN 3120 - A 20, ISO 1174, Automatische kortwegbediening met voelbare impuls en geluidssignaal, Dubbele schaalverdeling met een schaalverdeling van 5 N-m en 50 lbf-in, Technisch voordeel/Functie: Lichtgewicht en toch robuust (omdat de behuizing is gemaakt van een aluminiumlegering) en veerkrachtig, zeer werkplaatsvriendelijk, Geen onnauwkeurigheden, ongeacht of de momentsleutel met beide handen wordt gebruikt of van het handvat wordt gehouden (zoals bij standaard momentsleutels), Zowel de haakse aandrijving als het scharnierpunt bevinden zich op een as die een hoge mate van veiligheid voor de gebruiker garandeert, kan worden uitgeschoven om de werklast van de gebruiker te verminderen, Extreem lage slijtage door verminderde krachten in een hefboommechanisme, Gesmede hefboomketting uit onze eigen kwaliteitssmederij, Maximale precisie zelfs bij extreem continu gebruik, Lange levensduur en lange levensduur van het gereedschap, Eenvoudige bediening - snel en veilig aandraaien, Eenvoudige instelling dankzij aantrekkelijke stelknop die beveiligd is tegen verlies aan het uiteinde van de handgreep, Enkel- en dubbelvierkantaandrijving voor gecontroleerd aandraaien in twee richtingen

Artikelnummer 2O595930
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 848
Totale lengte (mm) 338
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 848
Totale lengte (mm) 338
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['8.000', '40.000']
Kopbreedte (mm) 35
Aansluitmaat (mm) 10
Stapgrootte instelling (Nm) 5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 5
Met verlengstuk Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 30
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82041100
Model 8560-01
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 8 - 40 N-m / 70 - 350 lbf-in, Voor gebruik in bijna alle industriële productieomgevingen, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en daarmee nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, 3/8" vierkantaandrijving met penvergrendeling DIN 3120 - A 20, ISO 1174, Automatische kortwegbediening met voelbare impuls en geluidssignaal, Dubbele schaalverdeling met een schaalverdeling van 5 N-m en 50 lbf-in, Technisch voordeel/Functie: Lichtgewicht en toch robuust (omdat de behuizing is gemaakt van een aluminiumlegering) en veerkrachtig, zeer werkplaatsvriendelijk, Geen onnauwkeurigheden, ongeacht of de momentsleutel met beide handen wordt gebruikt of van het handvat wordt gehouden (zoals bij standaard momentsleutels), Zowel de haakse aandrijving als het scharnierpunt bevinden zich op een as die een hoge mate van veiligheid voor de gebruiker garandeert, kan worden uitgeschoven om de werklast van de gebruiker te verminderen, Extreem lage slijtage door verminderde krachten in een hefboommechanisme, Gesmede hefboomketting uit onze eigen kwaliteitssmederij, Maximale precisie zelfs bij extreem continu gebruik, Lange levensduur en lange levensduur van het gereedschap, Eenvoudige bediening - snel en veilig aandraaien, Eenvoudige instelling dankzij aantrekkelijke stelknop die beveiligd is tegen verlies aan het uiteinde van de handgreep, Enkel- en dubbelvierkantaandrijving voor gecontroleerd aandraaien in twee richtingen

Artikelnummers

Artikelnummer 2O595930
EAN 4002805856017
UBB 500642461064
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7682000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.