Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
2U970775
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
Gedore momentsleutel 7604120
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2U970775
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1589
Totale lengte (mm)
648.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Met signaaltoon
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1589
Totale lengte (mm)
648.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
['80.000', '400.000']
Kopbreedte (mm)
33
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
1
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Kophoogte (mm)
25
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Model
4301-01
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2U970775
EAN
4002805430118
UBB
500642438633
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
7604120