text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel 7601960


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 5 - 200 N-m zonder schaalverdeling, Vooringestelde, ontgrendelende en robuuste buismomentsleutel met rechthoekige holte voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2003 Type II Klasse A, afgesteld op een maximaal toelaatbare +/-3% afw

Artikelnummer 0B211261
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 186
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 186
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['5.000', '25.000']
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 4150-25
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 5 - 200 N-m zonder schaalverdeling, Vooringestelde, ontgrendelende en robuuste buismomentsleutel met rechthoekige holte voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2003 Type II Klasse A, afgesteld op een maximaal toelaatbare +/-3% afwijking en dus met een grotere nauwkeurigheid dan de standaard voorgeschreven +/-4%, Voor gecontroleerd aanhalen in twee richtingen, Robuuste, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte rechthoekige holte (SE 9x12 mm of 14x18 mm), Ontgrendelsysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal, Fabrieksdieptemeter: 17,5 mm (9x12 mm), Alleen te gebruiken met eindfittingen met gestandaardiseerde dieptemeters, anders kunnen onnauwkeurigheden ontstaan, Afhankelijk van de toepassing is toegang mogelijk vanaf de voorkant (bijv. open eindfitting) of zijkant (bijv. omkeerbare ratel en inbus), Bij bestelling de N-m-waarde opgeven - indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is (prijs op aanvraag).

Artikelnummers

Artikelnummer 0B211261
EAN 4002805415252
UBB 500642438898
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7601960
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.