text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel 7601020


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en stevige momentsleutel met rechthoekige holte voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, afgesteld op een maximaal toelaatbare +/-3% afwijking en dus met een grote

Artikelnummer 8Y272837
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1177
Totale lengte (mm) 561.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1177
Totale lengte (mm) 561.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['60.000', '300.000']
Kopbreedte (mm) 33
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 25
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 4300-01
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en stevige momentsleutel met rechthoekige holte voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, afgesteld op een maximaal toelaatbare +/-3% afwijking en dus met een grotere nauwkeurigheid dan de standaard voorgeschreven +/-4%, Incl. traceerbaar testcertificaat, Voor gecontroleerd aanhalen in twee richtingen, Robuuste, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte rechthoekige holte (9x12 mm of 14x18 mm) en hoogwaardige kunststof onderdelen, Ergonomisch gevormde, handige zwarte kunststof handgreep met kalibratiehulp, Dubbele schaalverdeling N-m en lbf-ft onder een venster met vergrootglaseffect, Met micrometerschaalverdeling voor hoofdschaalverdeling N-m voor het instellen van tussenwaarden, Ontgrendelsysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal, Ergonomisch systeem voor koppelinstelling, Fabrieksdieptemeter: 25 mm (14x18 mm), Alleen te gebruiken met eindfittingen met gestandaardiseerde dieptemeters, anders kunnen onnauwkeurigheden ontstaan, Afhankelijk van de toepassing is toegang mogelijk vanaf de voorkant (bijv. Afhankelijk van de toepassing is toegang mogelijk vanaf de voorkant (bijv. open-fitting) of zijkant (bijv. omkeerbare ratel en inbus).

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y272837
EAN 4002805430019
UBB 500642438484
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7601020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.