text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel 7501310


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 110 - 550 N-m / 80 - 405 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en stevige momentsleutel met spie-einde voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal to

Artikelnummer 0I247747
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 3000
Totale lengte (mm) 917
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 3000
Totale lengte (mm) 917
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['110.000', '550.000']
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 4450-01
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 110 - 550 N-m / 80 - 405 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en stevige momentsleutel met spie-einde voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, Voor gecontroleerd aanhalen in twee richtingen, Robuuste, gelakte stalen buisconstructie, met gefosfateerd spie-einde (Ø 16 mm of Ø 22 mm) en hoogwaardige kunststof onderdelen, Ergonomisch gevormde, handige zwarte kunststof handgreep met kalibratiehulp, Dubbele schaalverdeling N-m en lbf-ft onder een venster met vergrootglaseffect, Met micrometerschaal voor hoofdschaalverdeling N-m voor het instellen van tussenwaarden, Ontgrendelsysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal, Ergonomisch systeem voor het instellen van het draaimoment, Werkdiameter: 56 mm (Ø 22 mm), Alleen te gebruiken met eindfittingen met gestandaardiseerde dieptemeters, anders kunnen onnauwkeurigheden ontstaan, Afhankelijk van de toepassing is toegang mogelijk vanaf de voorkant (bijv. open eindfitting) of zijkant (bijv. omkeerbare ratel en inbus).

Artikelnummers

Artikelnummer 0I247747
EAN 4002805919934
UBB 500642440852
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7501310
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.