text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel 3/8


Artikelnummer 4F651488
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 520
Totale lengte (mm) 244
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aandraaimoment (Nm) ['5.000', '25.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 520
Totale lengte (mm) 244
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aandraaimoment (Nm) ['5.000', '25.000']
Aansluitmaat (mm) 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82041100
Model 8301-25
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 4F651488
EAN 4002805830123
UBB 500642456296
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7651550
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.