text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel 3/4


Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie i weryfikacja wartości dokręcenia, Do użytku w prawie wszystkich przemysłowych obszarach produkcyjnych, Podwójna skala. Tarcza zapewnia efektywny pomiar w metrycznych i imperialnych jednostkach momentu obrotowego w obu kierunkach, zapewniając elastyczność i minimalizując inwestycje w narzędzia, Cechy: Klucz dynamometryczny z podwójną skalą i podrzędnym wskaźnikiem, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" lub 1" podwójny napęd kwadratowy z blokadą kulkową do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo, Wszechstronne zastosowanie. Do kontrolowanego dokręcania śrub i pomiaru momentu obrotowego, Dokładność wskazań: +/- 4% tolerancji wskazywanej wartości, Zgodność z normą DIN EN ISO 6789, identyfikowalność z normami krajowymi, Z podwójną skalą w N-m i lbf-in lub lbf-ft, podwójnie przyciemniana czytelna tarcza, 5% przeciążenie wartości maksymalnej, Obudowa wykonana z lekkiej, wytrzymałej specjalnej konstrukcji aluminiowej - malowana na kolor srebrno-szary, Czarne, antypoślizgowe gumowe uchwyty, Model nr. ADS 4 do ADS 40: zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do użytku w aplikacjach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne, z sygnałem audiowizualnym, certyfikat testu wg DIN EN ISO 6789

Artikelnummer 2J231559
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 4900
Totale lengte (mm) 1000
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 4900
Totale lengte (mm) 1000
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Aandraaimoment (Nm) ['160.000', '800.000']
Aansluitmaat (mm) 20
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 20
Uitvoering schroevendraaier Nee
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82041100
Model 8304-80
Type Torque Wrench

Omschrijving

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie i weryfikacja wartości dokręcenia, Do użytku w prawie wszystkich przemysłowych obszarach produkcyjnych, Podwójna skala. Tarcza zapewnia efektywny pomiar w metrycznych i imperialnych jednostkach momentu obrotowego w obu kierunkach, zapewniając elastyczność i minimalizując inwestycje w narzędzia, Cechy: Klucz dynamometryczny z podwójną skalą i podrzędnym wskaźnikiem, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" lub 1" podwójny napęd kwadratowy z blokadą kulkową do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo, Wszechstronne zastosowanie. Do kontrolowanego dokręcania śrub i pomiaru momentu obrotowego, Dokładność wskazań: +/- 4% tolerancji wskazywanej wartości, Zgodność z normą DIN EN ISO 6789, identyfikowalność z normami krajowymi, Z podwójną skalą w N-m i lbf-in lub lbf-ft, podwójnie przyciemniana czytelna tarcza, 5% przeciążenie wartości maksymalnej, Obudowa wykonana z lekkiej, wytrzymałej specjalnej konstrukcji aluminiowej - malowana na kolor srebrno-szary, Czarne, antypoślizgowe gumowe uchwyty, Model nr. ADS 4 do ADS 40: zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do użytku w aplikacjach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne, z sygnałem audiowizualnym, certyfikat testu wg DIN EN ISO 6789

Artikelnummers

Artikelnummer 2J231559
EAN 4002805834084
UBB 500642457286
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7652010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.