Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
9L447496
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
Gedore momentsleutel 1948016
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9L447496
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
241
Totale lengte (mm)
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
['10.000', '10.000']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
241
Totale lengte (mm)
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
['10.000', '10.000']
Aansluitmaat (mm)
6.3
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Met schaal
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Model
763-10
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9L447496
EAN
4002805929377
UBB
500642436819
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
1948016