Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
2C085447
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
Gedore momentsleutel 1646168
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2C085447
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
330
Totale lengte (mm)
278
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
['5.000', '25.000']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
330
Totale lengte (mm)
278
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
['5.000', '25.000']
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.1
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82041100
Model
4400-02
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2C085447
EAN
4002805927557
UBB
500642439623
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
1646168