text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel 1521381


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en stevige momentsleutel met spie-einde voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal t

Artikelnummer 6L871848
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 4060
Totale lengte (mm) 1198
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 4060
Totale lengte (mm) 1198
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['150.000', '750.000']
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 4475-01
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en stevige momentsleutel met spie-einde voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, Voor gecontroleerd aanhalen in twee richtingen, Robuuste, gelakte stalen buisconstructie, met gefosfateerd spie-einde (Ø 16 mm of Ø 22 mm) en hoogwaardige kunststof onderdelen, Ergonomisch gevormde, handige zwarte kunststof handgreep met kalibratiehulp, Dubbele schaalverdeling N-m en lbf-ft onder een venster met vergrootglaseffect, Met micrometerschaal voor hoofdschaalverdeling N-m voor het instellen van tussenwaarden, Ontgrendelsysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal, Ergonomisch systeem voor het instellen van het draaimoment, Werkdiameter: 56 mm (Ø 22 mm), Alleen te gebruiken met eindfittingen met gestandaardiseerde dieptemeters, anders kunnen onnauwkeurigheden ontstaan, Afhankelijk van de toepassing is toegang mogelijk vanaf de voorkant (bijv. open eindfitting) of zijkant (bijv. omkeerbare ratel en inbus).

Artikelnummers

Artikelnummer 6L871848
EAN 4002805924075
UBB 500642441017
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 1521381
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.