text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel 1/4


Numéro d'article 6J337653
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 520
Totale lengte (mm) 244
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) ['0.800', '4.000']
Emballé par 1

Spécifications

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 520
Totale lengte (mm) 244
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) ['0.800', '4.000']
Aansluitmaat (mm) 6.3
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Kophoogte (mm) 61
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82041100
Model 8301-04
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J337653
EAN 4002805830147
UBB 500642455876
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7651390
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.