text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel 1/4


Gebruik: Gecontroleerd aanhalen en verifiëren van aanhaalwaarden, Voor gebruik in bijna alle industriële productieomgevingen, Werkbereiken van 0,8 - 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft zijn gedekt, Kenmerken: Draaiknop momentsleutel met dubbele schaalverdeling en slave-wijzer, 1/4", 3/8" of 1/2" dubbele aandrijving met kogelslot voor gecontroleerd aan

Artikelnummer 4I172500
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 520
Totale lengte (mm) 244
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 520
Totale lengte (mm) 244
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) ['2.400', '12.000']
Aansluitmaat (mm) 6.3
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.5
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8301-12
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aanhalen en verifiëren van aanhaalwaarden, Voor gebruik in bijna alle industriële productieomgevingen, Werkbereiken van 0,8 - 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft zijn gedekt, Kenmerken: Draaiknop momentsleutel met dubbele schaalverdeling en slave-wijzer, 1/4", 3/8" of 1/2" dubbele aandrijving met kogelslot voor gecontroleerd aandraaien met de klok mee of tegen de klok in, Veelzijdig gebruik. Te gebruiken voor onderhoud, reparatie, assemblage en kwaliteitscontrole, voor gecontroleerd aandraaien van schroeven en koppelmetingen, nauwkeurigheid weergave: +/- 4 % tolerantie van de aangegeven waarde, Volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar naar nationale normen, Met dubbele schaalverdeling in N-m en lbf-in of lbf-ft dubbel getinte, duidelijk afleesbare wijzerplaat, 5 % overbelasting van de maximumwaarde, Behuizing van lichte, robuuste speciale aluminium constructie - zilvergrijs gelakt, Zwarte, antislip rubberen handgrepen, Modelnr. ADS 4 tot nr. ADS 40: EPA-conform (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen, Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, Leveringsomvang: Momentsleutel, batterij (alleen modellen met optie: Signal), testcertificaat conform DIN EN ISO 6789, levering in robuuste, zwarte kunststof box (nr. ADS 4 tot BDS 80), anders in stevige kartonnen verpakking (nr. BDS 100 tot EDS)

Artikelnummers

Artikelnummer 4I172500
EAN 4002805830116
UBB 500642456031
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7651470
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.